

CHF 845.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 913.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 845.00 | - |
4+ | CHF 731.00 | 13.49% |
10+ | CHF 641.00 | 24.14% |
20+ | CHF 612.00 | 27.57% |
30+ | CHF 571.00 | 32.43% |
50+ | CHF 556.50 | 34.14% |
100+ | CHF 547.50 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |