

CHF 685.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 740.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 685.00 | - |
4+ | CHF 609.00 | 11.09% |
10+ | CHF 534.00 | 22.04% |
20+ | CHF 483.00 | 29.49% |
30+ | CHF 450.50 | 34.23% |
50+ | CHF 439.00 | 35.91% |
100+ | CHF 427.50 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |