

CHF 801.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 865.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 801.00 | - |
4+ | CHF 696.00 | 13.11% |
10+ | CHF 610.50 | 23.78% |
20+ | CHF 557.00 | 30.46% |
30+ | CHF 519.50 | 35.14% |
50+ | CHF 506.50 | 36.77% |
100+ | CHF 489.00 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |