

CHF 336.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 336.50 | - |
4+ | CHF 290.50 | 13.67% |
10+ | CHF 254.50 | 24.37% |
20+ | CHF 226.50 | 32.69% |
30+ | CHF 211.50 | 37.15% |
50+ | CHF 206.00 | 38.78% |
100+ | CHF 199.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |