

CHF 799.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 864.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 799.50 | - |
4+ | CHF 693.00 | 13.32% |
10+ | CHF 607.50 | 24.02% |
20+ | CHF 580.00 | 27.45% |
30+ | CHF 541.50 | 32.27% |
50+ | CHF 527.50 | 34.02% |
100+ | CHF 518.50 | 35.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |