

CHF 648.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 701.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 648.50 | - |
4+ | CHF 577.50 | 10.95% |
10+ | CHF 506.00 | 21.97% |
20+ | CHF 457.00 | 29.53% |
30+ | CHF 426.50 | 34.23% |
50+ | CHF 415.50 | 35.93% |
100+ | CHF 405.00 | 37.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |