

CHF 469.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 507.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 469.50 | - |
4+ | CHF 404.50 | 13.84% |
10+ | CHF 354.50 | 24.49% |
20+ | CHF 316.50 | 32.59% |
30+ | CHF 295.00 | 37.17% |
50+ | CHF 287.50 | 38.76% |
100+ | CHF 278.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 112 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |