

CHF 634.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 685.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 634.50 | - |
4+ | CHF 563.00 | 11.27% |
10+ | CHF 493.50 | 22.22% |
20+ | CHF 446.50 | 29.63% |
30+ | CHF 417.00 | 34.28% |
50+ | CHF 406.00 | 36.01% |
100+ | CHF 395.50 | 37.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |