

CHF 32.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.40 | - |
4+ | CHF 27.80 | 14.20% |
10+ | CHF 24.40 | 24.69% |
20+ | CHF 21.80 | 32.72% |
30+ | CHF 20.30 | 37.35% |
50+ | CHF 19.80 | 38.89% |
100+ | CHF 19.10 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11.89 mm |
Schnurdicke | 1.98 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |