

CHF 352.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 380.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 352.00 | - |
4+ | CHF 303.00 | 13.92% |
10+ | CHF 266.00 | 24.43% |
20+ | CHF 238.00 | 32.39% |
30+ | CHF 222.00 | 36.93% |
50+ | CHF 216.50 | 38.49% |
100+ | CHF 208.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |