

CHF 756.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 817.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 756.50 | - |
4+ | CHF 658.00 | 13.02% |
10+ | CHF 577.00 | 23.73% |
20+ | CHF 526.50 | 30.40% |
30+ | CHF 491.50 | 35.03% |
50+ | CHF 478.50 | 36.75% |
100+ | CHF 462.00 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |