

CHF 612.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 661.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 612.00 | - |
4+ | CHF 544.00 | 11.11% |
10+ | CHF 477.00 | 22.06% |
20+ | CHF 431.00 | 29.58% |
30+ | CHF 402.00 | 34.31% |
50+ | CHF 391.50 | 36.03% |
100+ | CHF 382.00 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maß nach French R | NF-R50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |