

CHF 713.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 771.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 713.50 | - |
4+ | CHF 620.00 | 13.10% |
10+ | CHF 543.50 | 23.83% |
20+ | CHF 496.00 | 30.48% |
30+ | CHF 463.00 | 35.11% |
50+ | CHF 451.00 | 36.79% |
100+ | CHF 435.50 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |