

CHF 598.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 598.00 | - |
4+ | CHF 531.50 | 11.12% |
10+ | CHF 466.00 | 22.07% |
20+ | CHF 420.50 | 29.68% |
30+ | CHF 392.50 | 34.36% |
50+ | CHF 382.50 | 36.04% |
100+ | CHF 372.50 | 37.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |