

CHF 541.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 584.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 541.00 | - |
4+ | CHF 465.00 | 14.05% |
10+ | CHF 407.50 | 24.68% |
20+ | CHF 364.00 | 32.72% |
30+ | CHF 340.00 | 37.15% |
50+ | CHF 331.00 | 38.82% |
100+ | CHF 319.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |