

CHF 436.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 471.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 436.50 | - |
4+ | CHF 374.50 | 14.20% |
10+ | CHF 328.50 | 24.74% |
20+ | CHF 294.50 | 32.53% |
30+ | CHF 275.00 | 37.00% |
50+ | CHF 267.50 | 38.72% |
100+ | CHF 258.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |