

CHF 400.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 400.00 | - |
4+ | CHF 344.50 | 13.88% |
10+ | CHF 302.00 | 24.50% |
20+ | CHF 270.00 | 32.50% |
30+ | CHF 252.00 | 37.00% |
50+ | CHF 245.50 | 38.62% |
100+ | CHF 236.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |