

CHF 579.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 625.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 579.00 | - |
4+ | CHF 514.00 | 11.23% |
10+ | CHF 450.50 | 22.19% |
20+ | CHF 407.50 | 29.62% |
30+ | CHF 380.50 | 34.28% |
50+ | CHF 370.50 | 36.01% |
100+ | CHF 360.50 | 37.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |