

CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.90 | - |
4+ | CHF 33.50 | 13.88% |
10+ | CHF 29.40 | 24.42% |
20+ | CHF 26.30 | 32.39% |
30+ | CHF 24.50 | 37.02% |
50+ | CHF 23.90 | 38.56% |
100+ | CHF 23.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |