

CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.20 | - |
4+ | CHF 22.60 | 13.74% |
10+ | CHF 19.80 | 24.43% |
20+ | CHF 17.80 | 32.06% |
30+ | CHF 16.60 | 36.64% |
50+ | CHF 16.20 | 38.17% |
100+ | CHF 15.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.15 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Maß nach French R | NF-R000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |