CHF 49.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.70 | - |
4+ | CHF 42.90 | 13.68% |
10+ | CHF 37.60 | 24.35% |
20+ | CHF 33.60 | 32.39% |
30+ | CHF 31.40 | 36.82% |
50+ | CHF 30.60 | 38.43% |
100+ | CHF 29.40 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.46 mm |
Schnurdicke | 2.08 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 907 |