Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-466 468,76x6,99

  • ERIKS:14774853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'411.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'768.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4'411.00

-

4+

CHF 3'998.00

9.36%

10+

CHF 3'967.00

10.07%

20+

CHF 3'936.00

10.77%

30+

CHF 3'906.00

11.45%

50+

CHF 3'848.00

12.76%

100+

CHF 3'819.00

13.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
468.76 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
466