Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-465 456,06x6,99

  • ERIKS:14774837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'306.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'654.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4'306.00

-

4+

CHF 3'903.00

9.36%

10+

CHF 3'872.00

10.08%

20+

CHF 3'843.00

10.75%

30+

CHF 3'813.00

11.45%

50+

CHF 3'756.00

12.77%

100+

CHF 3'728.00

13.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
456.06 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
465