CHF 3'884.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'198.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'884.00 | - |
4+ | CHF 3'520.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'493.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'466.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'439.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'388.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'362.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 461 |