Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-444 NF-R72 196,22x6,99

  • ERIKS:14774532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'020.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'183.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'020.00

-

4+

CHF 1'830.00

9.41%

10+

CHF 1'816.00

10.10%

20+

CHF 1'802.00

10.79%

30+

CHF 1'789.00

11.44%

50+

CHF 1'762.00

12.77%

100+

CHF 1'748.00

13.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
196.22 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
444
Maß nach French R
NF-R72