Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-437 NF-R65 151,77x6,99

  • ERIKS:14774430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'445.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'562.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'445.00

-

4+

CHF 1'269.00

12.18%

10+

CHF 1'234.00

14.60%

20+

CHF 1'117.00

22.70%

30+

CHF 1'042.00

27.89%

50+

CHF 1'015.00

29.76%

100+

CHF 997.50

30.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
151.77 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
437
Maß nach French R
NF-R65