Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-389 506,78x5,33

  • ERIKS:14773976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'774.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'079.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'774.00

-

4+

CHF 3'420.00

9.38%

10+

CHF 3'394.00

10.07%

20+

CHF 3'368.00

10.76%

30+

CHF 3'342.00

11.45%

50+

CHF 3'292.00

12.77%

100+

CHF 3'267.00

13.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
506.78 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
389