CHF 1'827.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'974.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'827.00 | - |
4+ | CHF 1'656.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'643.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'631.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'618.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'594.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'582.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |