Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-341 NF-R44 88,27x5,33

  • ERIKS:14772655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 732.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 791.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 732.00

-

4+

CHF 650.00

11.20%

10+

CHF 570.00

22.13%

20+

CHF 516.00

29.51%

30+

CHF 481.50

34.22%

50+

CHF 469.00

35.93%

100+

CHF 456.00

37.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
88.27 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
341
Maß nach French R
NF-R44