Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-337 NF-R40 75,57x5,33

  • ERIKS:14772561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 625.50

-

4+

CHF 539.50

13.75%

10+

CHF 473.00

24.38%

20+

CHF 422.50

32.45%

30+

CHF 394.50

36.93%

50+

CHF 384.50

38.53%

100+

CHF 370.50

40.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
75.57 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
337
Maß nach French R
NF-R40