Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-272 240,89x3,53

  • ERIKS:14771450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'075.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'162.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'075.00

-

4+

CHF 974.00

9.40%

10+

CHF 966.50

10.09%

20+

CHF 959.00

10.79%

30+

CHF 952.00

11.44%

50+

CHF 937.50

12.79%

100+

CHF 934.00

13.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
240.89 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
272