Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-261 171,04x3,53

  • ERIKS:14771178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 741.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 741.00

-

4+

CHF 634.50

14.37%

10+

CHF 556.00

24.97%

20+

CHF 509.50

31.24%

30+

CHF 475.50

35.83%

50+

CHF 463.50

37.45%

100+

CHF 454.00

38.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
171.04 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
261