Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-246 113,89x3,53

  • ERIKS:14770771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 530.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 530.00

-

4+

CHF 455.50

14.06%

10+

CHF 399.50

24.62%

20+

CHF 356.50

32.74%

30+

CHF 332.50

37.26%

50+

CHF 324.00

38.87%

100+

CHF 313.00

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
113.89 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
246