CHF 519.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 519.00 | - |
4+ | CHF 446.50 | 13.97% |
10+ | CHF 391.50 | 24.57% |
20+ | CHF 350.00 | 32.56% |
30+ | CHF 327.00 | 36.99% |
50+ | CHF 318.50 | 38.63% |
100+ | CHF 307.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.72 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |