CHF 201.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 201.50 | - |
4+ | CHF 173.00 | 14.14% |
10+ | CHF 152.00 | 24.57% |
20+ | CHF 135.50 | 32.75% |
30+ | CHF 126.50 | 37.22% |
50+ | CHF 123.50 | 38.71% |
100+ | CHF 119.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |