CHF 96.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.60 | - |
4+ | CHF 82.90 | 14.18% |
10+ | CHF 72.70 | 24.74% |
20+ | CHF 65.10 | 32.61% |
30+ | CHF 60.70 | 37.16% |
50+ | CHF 59.20 | 38.72% |
100+ | CHF 57.10 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |