Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-159 126,67x2,62

  • ERIKS:14769122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 551.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 510.00

-

4+

CHF 439.50

13.82%

10+

CHF 385.50

24.41%

20+

CHF 344.00

32.55%

30+

CHF 321.00

37.06%

50+

CHF 313.00

38.63%

100+

CHF 301.50

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
126.67 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
159