Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-156 107,62x2,62

  • ERIKS:14769031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 453.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 453.00

-

4+

CHF 390.00

13.91%

10+

CHF 342.00

24.50%

20+

CHF 304.50

32.78%

30+

CHF 284.50

37.20%

50+

CHF 277.00

38.85%

100+

CHF 267.50

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
107.62 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
156