Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-153 88,57x2,62

  • ERIKS:14768989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 335.50

-

4+

CHF 288.00

14.16%

10+

CHF 252.50

24.74%

20+

CHF 226.00

32.64%

30+

CHF 211.00

37.11%

50+

CHF 205.50

38.75%

100+

CHF 198.50

40.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
88.57 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
153