Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-021 23,52x1,78

  • ERIKS:14767932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.10

-

4+

CHF 53.30

14.17%

10+

CHF 46.70

24.80%

20+

CHF 41.90

32.53%

30+

CHF 39.10

37.04%

50+

CHF 38.10

38.65%

100+

CHF 36.70

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
23.52 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
021