Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-016 15,6x1,78

  • ERIKS:14767879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.90

-

4+

CHF 41.00

14.41%

10+

CHF 36.00

24.84%

20+

CHF 32.20

32.78%

30+

CHF 30.00

37.37%

50+

CHF 29.30

38.83%

100+

CHF 28.30

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
15.6 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
016