Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-011 7,65x1,78

  • ERIKS:14767847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.70

-

4+

CHF 35.80

14.15%

10+

CHF 31.40

24.70%

20+

CHF 28.00

32.85%

30+

CHF 26.20

37.17%

50+

CHF 25.50

38.85%

100+

CHF 24.60

41.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
7.65 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
011