Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-Ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27

  • ERIKS:14767740
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.40

-

4+

CHF 37.20

14.29%

10+

CHF 32.70

24.65%

20+

CHF 29.30

32.49%

30+

CHF 27.30

37.10%

50+

CHF 26.60

38.71%

100+

CHF 25.60

41.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
1.07 mm
Schnurdicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
002