

CHF 3'887.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'201.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'887.00 | - |
4+ | CHF 3'522.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'495.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'468.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'442.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'390.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'365.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |