

CHF 3'474.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'755.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'474.00 | - |
4+ | CHF 3'148.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'124.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'100.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'076.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'030.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'007.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |