

CHF 3'090.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'340.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'090.00 | - |
4+ | CHF 2'801.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'779.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'757.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'736.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'695.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'675.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |