

CHF 2'934.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'171.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'934.00 | - |
4+ | CHF 2'659.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'638.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'618.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'598.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'559.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'540.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 532.18 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |