

CHF 2'717.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'937.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'717.00 | - |
4+ | CHF 2'463.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'444.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'425.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'406.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'370.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'352.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |