CHF 3'250.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'513.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'250.00 | - |
4+ | CHF 2'945.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'922.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'900.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'878.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'834.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'813.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |