

CHF 2'961.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'200.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'961.00 | - |
4+ | CHF 2'684.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'663.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'642.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'622.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'583.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'564.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 506.78 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |